Motion
6X91149

MASTER PT
6X91149

Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 10 :1, 3/4 hp, 230/460 V, 3 f, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), montaje en pie
Artículo MI #05361903
No. Fabricante 6X91149
Price$6,515.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
6X91149

Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 10 :1, 3/4 hp, 230/460 V, 3 f, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), montaje en pie
Artículo MI #05361903
No. Fabricante 6X91149
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
Price$6,515.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Relación de engranajes
    10 :1
  • Carga colgada
    430 lb

Details

  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Par de carga completa
    219 pulg.
  • Caballos de entrada
    3/4 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • RPM de salida
    175.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • UPC_NO
    887726138985

Descripción general

Descripción del fabricante
6X91149 3/4 FC56WG12A 10.0 175 XL GMTR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo