Motion
M60365

MASTER PT
M60365

50:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361946
No. Fabricante M60365
Precio61,635.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M60365

50:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361946
No. Fabricante M60365
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
Precio61,635.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    21870
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Caballos de entrada
    13.40 CV
  • Tipo de entrada
    Cara C
  • RPM de salida
    35 rpm
  • Par de salida
    21870
  • Serie
    CM40

Descripción general

Descripción del fabricante
6M60365 250CM40A 50.1 REDUCTOR XL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good