Motion
M61219

MASTER PT
M61219

40:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361954
No. Fabricante M61219
Precio61,635.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M61219

40:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361954
No. Fabricante M61219
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
Precio61,635.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    44 rpm
  • Par de salida máximo
    21524
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Caballos de entrada
    16.70 CV
  • Tipo de entrada
    Cara C
  • RPM de salida
    44 rpm
  • Par de salida
    21524
  • Serie
    CM40

Descripción general

Descripción del fabricante
6M61219 250CM40A 40.1 REDUCTOR XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo