Especificaciones
Dimensiones
- Relación6.26:1
Detalles
- ReducciónEtapa 2
Descripción general
Descripción del fabricante
6M85068 140DM3A 6.1 A1 REDUCTOR APG
- La entrada acoplada de tres piezas facilita la extracción y el montaje del motor NEMA C-Face.
- La construcción de hierro fundido es resistente a la corrosión.
- Los manguitos de sello de acero endurecido protegen los ejes de entrada y salida del desgaste del sello.
- Llenado de fábrica con lubricante para una posición de montaje adecuada.
- Acabado y lubricantes aprobados por el USDA.