Motion
M85410

MASTER PT
M85410

Reductor de velocidad de eje paralelo - Reducción de etapa 3 , 85.57:1 Relación
Artículo MI #05362349
No. Fabricante M85410
Precio32,555.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M85410

Reductor de velocidad de eje paralelo - Reducción de etapa 3 , 85.57:1 Relación
Artículo MI #05362349
No. Fabricante M85410
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
Precio32,555.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6250 pulg.
  • Relación
    85.57:1

Detalles

  • Reducción
    Etapa 3

Descripción general

Descripción del fabricante
6M85410 210TM7A 86.5 A1 REDUCTOR APG
  • La entrada acoplada de tres piezas facilita la extracción y el montaje del motor NEMA C-Face.
  • La construcción de hierro fundido es resistente a la corrosión.
  • Los manguitos de sello de acero endurecido protegen los ejes de entrada y salida del desgaste del sello.
  • Llenado de fábrica con lubricante para una posición de montaje adecuada.
  • Acabado y lubricantes aprobados por el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"