Motion
P2B-EXL-108R

DODGE
P2B-EXL-108R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05364019
No. Fabricante P2B-EXL-108R
Precio724.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-EXL-108R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05364019
No. Fabricante P2B-EXL-108R
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
Precio724.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.5600 a 6.4400 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.38 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    CP-400, HD-200

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    7070 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    077225
  • Velocidad máxima
    3320 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    33000 lbf
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782476587314

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-EXL-108R