Motion
2B5V60-B HOJA

DODGE
2B5V60-B SHEAVE

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, 5V , ranura 2 , 6.2800 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie B, material de hierro fundido
Artículo MI #05364138
No. Fabricante 2B5V60-B SHEAVE
Precio156.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2B5V60-B SHEAVE

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, 5V , ranura 2 , 6.2800 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie B, material de hierro fundido
Artículo MI #05364138
No. Fabricante 2B5V60-B SHEAVE
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
Su precio$156.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.4375 pulg.
  • Diámetro de referencia
    6.2800 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.7188 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.2800 pulg.
  • Peso
    8.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    B
  • Número de Upc del fabricante
    781568605356
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Bloque
  • UPC_NO
    781568605356

Descripción general

Descripción del fabricante
2B5V60-B 469048 CONO DIVIDIDO
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
Los clientes también compraron