Motion
2VV124

DODGE
2VV124

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, 5V , ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 12.6800 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie B, Material de hierro fundido
Artículo MI #05364148
No. Fabricante 2VV124
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2VV124

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, 5V , ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 12.6800 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie B, Material de hierro fundido
Artículo MI #05364148
No. Fabricante 2VV124
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.4375 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.7188 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.6800 pulg.
  • Peso
    17.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    B
  • Número de Upc del fabricante
    781568605318
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    781568605318

Descripción general

Descripción del fabricante
2VV124 POLEA DE TIPO CASQUILLO CÓNICA DIVIDIDA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good