Motion
NX 20 Z

SKF
NX 20 Z

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 30 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #05364840
No. Fabricante NX 20 Z
Precio208.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NX 20 Z

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 30 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #05364840
No. Fabricante NX 20 Z
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
Precio208.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NX 20 Z tiene un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 28 mm y un peso de 0.15 lb, diseñado para montajes industriales.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA NX 20 Z

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos