Motion
PCMF 303426 E

SKF
PCMF 303426 E

Casquillo bridado compuesto PTFE - Orificio de 30 mm, 34 mm OD
Artículo MI #05364965
No. Fabricante PCMF 303426 E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCMF 303426 E

Casquillo bridado compuesto PTFE - Orificio de 30 mm, 34 mm OD
Artículo MI #05364965
No. Fabricante PCMF 303426 E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Peso
    0.09921 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Compuesto PTFE
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328 a 482 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    PCMF

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE PCMF 303426E

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos