Motion
4306
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 600 :1, 1/17 hp hp, 24 V, 4.2 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #05365009
No. Fabricante 4306
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 600 :1, 1/17 hp hp, 24 V, 4.2 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #05365009
No. Fabricante 4306
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    600 :1
  • Carga colgada
    8.4 lb
  • Peso
    8.40 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    2.60 A
  • Par de carga completa
    147 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.2000
  • Caballos de entrada
    1/17 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Hecho a pedido
    MTO
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    24 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Marco NEMA
    24A
  • RPM de salida
    4.2 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    2
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
24A4BEPM-3RD MOD:N4306

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good