Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPT
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Hexagonal1.50 pulg.
- Longitud1.96 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido11100 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSerie Snap-Tite H
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Tipo de válvulaSin válvula
- Presión de trabajo3500 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi