Motion
CF-SFU-18B
Seguidor de leva plano - Serie CF, 40 mm Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #05365248
No. Fabricante CF-SFU-18B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - Serie CF, 40 mm Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #05365248
No. Fabricante CF-SFU-18B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    20 mm
  • Poste Diámetro  
    18 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557013423
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    25200 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CF
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557013423

Descripción general

Descripción del fabricante
CF-SFU-18B SEGUIDOR DE CAM

You May Also Like