Motion
TM0520112
Cojinete de rodillo recto de 5.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #05365261
No. Fabricante TM0520112
Precio14.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo recto de 5.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #05365261
No. Fabricante TM0520112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5.0000 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Dureza
    102 Rockwell C
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 250 °F
  • Tipo de cojinete
    Rodillo recto
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Resina fenólica

Descripción general

Descripción del fabricante
TM0520112 5X2 RUEDA PHN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo