Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioManguito protector
- País de origenEE. UU.
- DescripciónGates ha diseñado la primera alternativa eficaz y económica a la costosa protección de metal o al cambio de ruta de las líneas de mangueras. El sistema de funda LifeGuard® está diseñado para proteger a los operadores, el equipo y el medio ambiente de los peligros de fallo catastrófico de la manguera hidráulica, un nivel de protección que antes no estaba disponible.
- Tipo de extremoLG4K
- Tipo de accesorioManguito
- Código de armonización5909.00.2000
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialNailon
- UPC_NO770075461906
Descripción general
- Proporciona contención de explosiones de hasta 68.9 MPa ( 10,000 psi); Protege contra fugas de 34.5 MPa ( 5,000 psi) en orificios a +100°C ( +212°F ) durante un máximo de cinco minutos; Maneja fluidos hidráulicos y combustible biodiésel; Permite que el fluido se escape de forma segura a lo largo del conjunto; Crea un derrame perceptible para la detección de fallos de mangueras; Se correlaciona con ISO 3457 y cumple con los requisitos de resistencia a las llamas de MSHA; Ningún otro manguito proporciona este nivel de protección; El sistema patentado incluye mangueras Gates, acoplamientos, manguitos y abrazaderas de canal.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.