Especificaciones
Dimensiones
- Altura total92 mm
- Longitud total132 mm
- Ancho general48 mm
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv37 (1 (P) a 2 (A)) mm2, 49 (2 (A) a 3 (R)) mm2
- Dirección del flujoDe izquierda a derecha
- Indicador incluidoNinguna
- Tipo de anulación manualTipo de empuje sin bloqueo (lavado)
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide3.4 a 50 Hz W
- Tensión de alimentación del solenoide110 a 120 V CA (50/60 Hz)
- Estándares cumplidosJIS
- Supresión de sobretensión incluidaSupresor de sobretensiones con luz
Descripción general
- Conectividad modular con componentes FRL
- Tensiones disponibles: 12, 24VDC; 100, 110~120, 200, 220VAC
- Gran área de flujo eficaz
- Opciones de entrada eléctrica: ojal, conectores DIN
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4