Motion
NCQ2B160-10DCZ

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B160-10DCZ

Cilindro compactointro, NCQ2-Z
Artículo MI #05365652
No. Fabricante NCQ2B160-10DCZ
Precio355.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B160-10DCZ

Cilindro compactointro, NCQ2-Z
Artículo MI #05365652
No. Fabricante NCQ2B160-10DCZ
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
Precio355.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Altura total
    178 mm
  • Longitud total
    118 mm
  • Ancho general
    198 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    2957 lb
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    3115 lb
  • Tamaño de la varilla
    1-3/8-12 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    1-3/8 - 12 hembra UNF
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Orificio grande
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +7.23 psi
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    +7.23 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +160 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +217 psi
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ2B160-10DCZ CILINDRO COMPACTO, NCQ2-Z
  • Compacto, doble acción, varilla simple, orificio grande
  • Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160
  • Carrera estándar (mm): 10 a 300
  • Montaje por orificio pasante
  • Capacidad de interruptor automático