Motion
D32955

GRACO INC
D32955

Husky™ 307 Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 3/8 pulg., flujo máx. de 6.5.0 gpm
Artículo MI #05365790
No. Fabricante D32955
Precio972.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
D32955

Husky™ 307 Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 3/8 pulg., flujo máx. de 6.5.0 gpm
Artículo MI #05365790
No. Fabricante D32955

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio972.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Hytrel®
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Certificación
    CE
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 3/8 pulg.
  • Material del diafragma
    Hytrel®
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    100 psi
  • Caudal máximo
    6.5 gpm
  • Portada
    Puerto final
  • Diseño de tipo
    Pinza no metálica
  • Materiales húmedos
    Polipropileno, PTFE, TPE (Hytrel)

Descripción general

Descripción del fabricante
D32955 BOMBA HUSKY 307

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos