Motion
KMFE 13

SKF
KMFE 13

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMFE - M 65x2 Tamaño de rosca, 85 mm OD, 76 mm Diámetro frontal, 15 mm Ancho, Acero
Artículo MI #05366837
No. Fabricante KMFE 13
Precio96.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMFE 13

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMFE - M 65x2 Tamaño de rosca, 85 mm OD, 76 mm Diámetro frontal, 15 mm Ancho, Acero
Artículo MI #05366837
No. Fabricante KMFE 13
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
Su precio$96.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    76 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Rosca Tamaño  
    M 65x2

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571585314
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMFE
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    7316571585314

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA KMFE-13