Motion
SV3100-5W7U-02N

SMC
SV3100-5W7U-02N

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #05366915
No. Fabricante SV3100-5W7U-02N
Precio125.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SV3100-5W7U-02N

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #05366915
No. Fabricante SV3100-5W7U-02N
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
Precio125.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    60.3 mm
  • Longitud total
    121.4 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1 (A/B a EA/EB) Cv, 1.1 (P a A/B) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Tiempo de respuesta
    28 ms
  • Serie
    SV
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M12
  • Consumo de energía del solenoide
    0.65 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    4.1 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar), 4.1 (P a A/B) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete
  • Serie de válvulas
    SV3000

Descripción general

Descripción del fabricante
SV3100-5W7U-02N 2 POSICIÓN INDIVIDUAL
  • Válvula única, tipo subplaca
  • Protección IP67
  • Fluido: aire
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

También puede gustarle