Motion
3913
Variador de CC - 1/3 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, salida de 130 V CC, no regenerativo, clasificación IP-52, 50/60 Hz, NEMA 12
Artículo MI #05366924
No. Fabricante 3913
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 1/3 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, salida de 130 V CC, no regenerativo, clasificación IP-52, 50/60 Hz, NEMA 12
Artículo MI #05366924
No. Fabricante 3913
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Garantía ampliada del sistema de 2 años cuando se compran conjuntamente un motorreductor/motor Bodine y un control. Clasificado para temperatura ambiente de 40° C. Acciona motores de CC sin escobillas Bodine 130V . Dos formas de montaje: montaje frontal con tornillos autorroscantes en la superficie posterior o montaje de brida instalando cuatro soportes (incluidos). Modelo 3913 para motores de 10,000 rpm. La distancia máxima recomendada entre el control y el motor no debe superar los 3.5 m ( 12 pies).
  • Rango de temperatura ambiente
    32 a 104 °F
  • Tipo de freno
    Dinámico
  • Frenado
    Sí
  • Corriente continua
    3 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    130 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-52
  • Tipo de envolvente
    NEMA 12
  • Tipo de retroalimentación
    Sensor Hall
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Ejecutar/Detener/Jog - Avance/Retroceso
  • Caballos de fuerza
    1/3 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia máx.
    1/3 CV
  • Corriente pico
    6 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA

Descripción general

Descripción del fabricante
3913 CONTROL
  • Funciona desde una línea de 115 V CA
  • La salida de CC filtrada da como resultado un funcionamiento más frío del motor
  • El exclusivo circuito Smart Reverse permite el control remoto de la dirección del motor.
  • Carcasa NEMA 12 para protección medioambiental
  • Frenado dinámico para paradas más rápidas
  • La salida de tacómetro de impulso/revolución 12 proporciona indicación de la velocidad del motor
  • El LED rojo indica apagado de control debido a una condición de fallo
  • La velocidad se puede ajustar manualmente utilizando un potenciómetro en el armario
  • Los interruptores DIP establecen el límite de corriente para que el mismo modelo de control pueda accionar motores Bodine de cualquier tamaño
  • El sistema de lazo cerrado inherente mantiene un cambio máximo del 1% en la velocidad del motor desde el 0-100% de la carga nominal cuando se opera a la velocidad nominal
  • El interruptor de palanca en el envolvente indica que la alimentación de CA está encendida/apagada
  • La luz de la caja indica que la alimentación de CA está encendida
  • Interruptor giratorio en el envolvente para seleccionar la dirección del motor
  • Portafusibles para fusibles de línea y de motor (fusibles incluidos)
  • El cable de línea de CA y el cable del motor vienen instalados de fábrica