Motion
SM-7E
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.4375 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 7/16-20
Artículo MI #05367033
No. Fabricante SM-7E
Precio379.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.4375 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 7/16-20
Artículo MI #05367033
No. Fabricante SM-7E
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
Precio379.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4370 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    14 o
  • Altura total
    2.6875 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/16-20
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 C
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 17-4 PH
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    7934 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    SM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    190029043758

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA MACHO DE SM-7E SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"