Motion
TK555TLY2X000100
Traje Hazmat - Amarillo de alta visibilidad, 2X-Large, Material del traje: Tychem® TK, entrada trasera
Artículo MI #05367048
No. Fabricante TK555TLY2X000100
Precio1,831.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Traje Hazmat - Amarillo de alta visibilidad, 2X-Large, Material del traje: Tychem® TK, entrada trasera
Artículo MI #05367048
No. Fabricante TK555TLY2X000100
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
Precio1,831.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del material de la máscara
    3-Layer - PVC (40 mil), Teflon (5 mil), PVC (20 mil)
  • Tamaño
    2X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Dos válvulas de escape Auer®
  • Estilo tobillo
    Calcetines con solapa elástica exterior para botas
  • Tipo de espalda
    Ampliado
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Tipo de entrada
    Entrada trasera
  • Tipo de prenda
    Traje encapsulado
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de guante interno
    Guantes Barrier® acoplados
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipo de guante exterior
    Guantes de butilo adjuntos
  • Tipo de costura
    Doble cinta
  • Material del traje
    Tychem® TK
  • UPC_NO
    0888120010556

Descripción general

Descripción del fabricante
TK555TLY2X000100 TYCHEM TK NIVEL TRAJE
  • Protección de primera calidad contra sustancias químicas sólidas, líquidas y gaseosas tóxicas y corrosivas
  • Tejido extremadamente duradero, resistente a las perforaciones y a los desgarros
  • Tychem® TK proporciona al menos 30 minutos de protección contra 320 desafíos químicos
  • Cumple con TAA
  • Costuras con doble cinta
  • Protector facial EX (extraancho) de tres capas (PVC 40 mil/Teflon® 5 mil/PVC 20 mil)
  • Cierre de cremallera de PVC impermeable a los gases con solapas antitormenta dobles y cierre de velcro
  • Dos válvulas de escape Auer®
  • Espalda expandida
  • Correa de ajuste interna
  • Guantes de barrera interna®, guantes de butilo o Viton® externos
  • Almohadillas de desgaste de rodilla
  • Calcetines adjuntos
  • Solapas exteriores para botas con elástico
  • Color: amarillo lima de alta visibilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo