Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material3.5 oz/yd2
- Tamaño3X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesSolapa antitormenta con cierre de cinta
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobación16 CFR 1610, ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM F739, MIL-STD-282
- Uso en clima fríoApropiado para clima frío
- ColorBlanco
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroCremallera delantera
- Uso de la prendaQuímico
- Alta visibilidadPrenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaSí
- MaterialPolietileno de alta densidad recubierto de polietileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosTychem SL
- Tipo de productoPeleles
- Tipo de costuraVinculado
- UPC_NO0888120009093
Descripción general
- Protección eficaz contra una amplia gama de productos químicos
- Los usos incluyen gestión de residuos, respuesta a riesgos y entornos nucleares
- Tychem ®SL es una película Saranex 23-P laminada en tejido Tyvek®
- Resistente y duradero
- Tychem® SL proporciona al menos 30 minutos de protección contra 124 desafíos químicos
- Cuando se utiliza con mascarillas y guantes, puede ayudar a reducir el riesgo de contaminación cruzada en las actividades de preparación para la pandemia
- Costuras atadas, capucha acoplada, cierre frontal con cremallera, solapa cortavientos con cierre de cinta, muñecas elásticas Modelo SL 127BWH con tobillos elásticos Modelo SL 122BWH con botas acopladas
- Color: blanco