Motion
QC122SYL3X001200
Mono - 3X-Large
Artículo MI #05367061
No. Fabricante QC122SYL3X001200
Precio17.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono - 3X-Large
Artículo MI #05367061
No. Fabricante QC122SYL3X001200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    2-1/2 oz/yd2
  • Tamaño
    3X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Costura resistente al estrés
  • Normativas de listado de aprobación
    16 CFR 1610, MIL-STD-282, ASTM F739, ASTM D1117, ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034
  • Color
    Amarillo
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cremallera delantera
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Capucha incluida
    Sí
  • Material
    Polietileno de alta densidad recubierto de polietileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    CC de Tychem
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    0888120006726

Descripción general

Descripción del fabricante
QC122SYL3X001200 TYCHEM COBERTURA DE QC
  • Protección ligera contra salpicaduras de líquido
  • Se utiliza ampliamente en las industrias petrolera, de pulpa y papel, de procesamiento de alimentos y productos químicos y farmacéutica
  • Tychem® QC es tejido Tyvek® recubierto de polietileno
  • Flexible, duradero y ligero
  • Tychem® QC proporciona al menos 30 minutos de protección contra 42 desafíos químicos
  • Costuras serradas, capucha acoplada, cierre frontal con cremallera, puños elásticos
  • El modelo QC 127SYL incluye tobillos elásticos
  • El modelo QC 122S incluye botas acopladas
  • Color: amarillo