Motion
SL122BWHLG001200
Mono - Grande
Artículo MI #05367062
No. Fabricante SL122BWHLG001200
Precio35.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono - Grande
Artículo MI #05367062
No. Fabricante SL122BWHLG001200
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
Su precio$35.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    25-3/4 pulg.
  • Peso del material
    3.5 oz/yd2
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Solapa antitormenta con cierre de cinta
  • Estilo tobillo
    Abierta(s)
  • Normativas de listado de aprobación
    16 CFR 1610, ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM F739, MIL-STD-282
  • Uso en clima frío
    Apropiado para clima frío
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cremallera delantera
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    Prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Material
    Polietileno de alta densidad recubierto de polietileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Tychem SL
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Vinculado
  • UPC_NO
    0888120008614

Descripción general

Descripción del fabricante
SL122BWHLG001200 TYCHEM SL COBERTURA
  • Protección eficaz contra una amplia gama de productos químicos
  • Los usos incluyen gestión de residuos, respuesta a riesgos y entornos nucleares
  • Tychem ®SL es una película Saranex 23-P laminada en tejido Tyvek®
  • Resistente y duradero
  • Tychem® SL proporciona al menos 30 minutos de protección contra 124 desafíos químicos
  • Cuando se utiliza con mascarillas y guantes, puede ayudar a reducir el riesgo de contaminación cruzada en las actividades de preparación para la pandemia
  • Costuras atadas, capucha acoplada, cierre frontal con cremallera, solapa cortavientos con cierre de cinta, muñecas elásticas Modelo SL 127BWH con tobillos elásticos Modelo SL 122BWH con botas acopladas
  • Color: blanco