Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material2-1/2 oz/yd2
- TamañoMedio
Detalles
- Detalles adicionalesCostura resistente al estrés
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobación16 CFR 1610, ASTM D1117, ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM F739, MIL-STD-282
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAmarillo
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroCremallera delantera
- Uso de la prendaQuímico
- Alta visibilidadPrenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaSí
- MaterialPolietileno de alta densidad recubierto de polietileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosCC de Tychem
- Tipo de productoPeleles
- Tipo de costuraServida
- UPC_NO0888120007365
Descripción general
- Protección ligera contra salpicaduras de líquido
- Se utiliza ampliamente en las industrias petrolera, de pulpa y papel, de procesamiento de alimentos y productos químicos y farmacéutica
- Tychem® QC es tejido Tyvek® recubierto de polietileno
- Flexible, duradero y ligero
- Tychem® QC proporciona al menos 30 minutos de protección contra 42 desafíos químicos
- Costuras serradas, capucha acoplada, cierre frontal con cremallera, puños elásticos
- El modelo QC 127SYL incluye tobillos elásticos
- El modelo QC 122S incluye botas acopladas
- Color: amarillo