Motion
TY125SWHLG002500
Tyvek® Mono desechable - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material olefina, Cierre frontal con cremallera, Blanco, Grande
Artículo MI #05367073
No. Fabricante TY125SWHLG002500
Precio9.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tyvek® Mono desechable - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material olefina, Cierre frontal con cremallera, Blanco, Grande
Artículo MI #05367073
No. Fabricante TY125SWHLG002500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    1.2 oz/yd2
  • Tamaño
    Grande
  • Peso
    8.60 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja pelusa
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    No
  • Material
    Olefina
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Tyvek
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    0888120013816

Descripción general

Descripción del fabricante
TY125SWHLG002500 COBERTURA DE TYVEK
  • Un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad
  • El diseño de ajuste cómodo permite un mayor rango de movimiento y menos expulsiones
  • Protección de barrera inherente transpirable contra partículas secas peligrosas, aerosoles y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos
  • Protege contra partículas peligrosas de pequeño tamaño
  • Color: blanco Características comunes
  • Costuras serradas
  • Cierre delantero con cremallera
  • Cintura elástica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo