Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho25 pulg.
- Peso del material1.2 oz/yd2
- TamañoMedio
Detalles
- Detalles adicionalesCuello extendido
- Estilo tobilloAbierta(s)
- Normativas de listado de aprobación16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
- Tipo de cierreCremallera delantera
- ColorBlanco
- Estilo de puñoAbierta(s)
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaNo
- MaterialOlefina
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosTyvek
- Tipo de productoPeleles desechables
- Tipo de costuraServida
- UPC_NO0888120013236
Descripción general
- Un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad
- El diseño de ajuste cómodo permite un mayor rango de movimiento y menos expulsiones
- Protección de barrera inherente transpirable contra partículas secas peligrosas, aerosoles y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos
- Protege contra partículas peligrosas de pequeño tamaño
- Color: blanco Características comunes
- Costuras serradas
- Cierre delantero con cremallera
- Cintura elástica