Motion
TM122SBU3X002500
Mono desechable - Puño elástico, Estilo tobillo abierto, Cierre frontal con cremallera, Azul, 3X-Large
Artículo MI #05367089
No. Fabricante TM122SBU3X002500
Precio19.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono desechable - Puño elástico, Estilo tobillo abierto, Cierre frontal con cremallera, Azul, 3X-Large
Artículo MI #05367089
No. Fabricante TM122SBU3X002500
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
Precio19.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    30-1/4 pulg.
  • Peso del material
    2.4 oz/yd2
  • Tamaño
    3X-Large

Detalles

  • Estilo tobillo
    Abierta(s)
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127, ASTM D1117, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Tempro
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    0888120011645

Descripción general

Descripción del fabricante
TM122SBU3X002500 TEMPRO
  • Sobretodo ligero y desechable diseñado para ayudar a proteger y preservar las prendas primarias resistentes a las llamas
  • Proporciona una barrera contra partículas y aerosoles no peligrosos sin contribuir a lesiones por quemaduras
  • No se enciende y continúa quemándose después de retirar una fuente de llama
  • Color: azul