Especificaciones
Dimensiones
- TamañoTalla única para todos
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoCon cable
- Método de inserciónVástago a presión
- Número de Upc del fabricante092311697000
- Nrr. de calificación de reducción de ruido33 dB
- Cantidad del paquete100 pares
- Color del tapónLima de alta viscosidad
- Forma del tapónContorneado
- UPC_NO092311697000
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- La NRR 33 más alta probada independientemente para los Meteors normales y la NRR 28 para los Meteors pequeños.
- La espuma suave y de recuperación lenta y la forma contorneada se adaptan fácilmente al canal auditivo para ofrecer comodidad durante todo el día.
- Los contornos siguen la forma del canal auditivo, lo que significa menos presión en el diámetro más pequeño del canal auditivo.
- El innovador diseño de corte bajo de Meteor ofrece un ajuste seguro durante todo el día.
- Los meteores se prueban independientemente según ANSI S3.19-1974.
- Busque el color verde brillante de Meteors como símbolo de la calidad de Moldex.
- Busca las exclusivas vetas y remolinos de colores de Small Meteors como símbolo de la calidad de Moldex.
- 100 % sin PVC, como todos los productos y embalajes Moldex, para una alternativa más ecológica
- 100 pares por caja
- 20 cajas por caja (pedido de fábrica)