Especificaciones
Dimensiones
- TamañoS in-oz
Detalles
- Tipo de conexiónBayoneta
- Serie9000
- Estándares cumplidosNIOSH
- Suspensión4 puntos
Descripción general
- Diseño optimizado de alta tecnología para una aceptación excepcional de los trabajadores
- La exclusiva lente sobremoldeada ofrece un mayor campo de visión
- Ultraligero para una comodidad superior durante todo el día
- Menos piezas significa menos costes y un mantenimiento sencillo
- Arnés de cabeza independiente para facilitar la colocación y el uso
- La lente se mantiene alejada de la superficie plana cuando está colocada para evitar arañazos
- Protector de lente desprendible incluido
- La lente cumple con ANSI Z87+ para requisitos de alto impacto
- Una máscara por bolsa, dos bolsas por estuche