Motion
4.25X1.25-IDL-FLAT

Gates
4.25X1.25-IDL-FLAT

4.25X1.25-IDL-FLAT
Artículo MI #05368704
No. Fabricante 4.25X1.25-IDL-FLAT
Precio506.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4.25X1.25-IDL-FLAT

4.25X1.25-IDL-FLAT
Artículo MI #05368704
No. Fabricante 4.25X1.25-IDL-FLAT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio506.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX, A, AX
  • Ancho de la cara
    1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16 pulg.
  • Peso
    5.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los rodillos se utilizan para absorber la longitud adicional de la correa y proporcionar un ajuste para tensar las transmisiones por correa. Las poleas tensoras y los piñones pueden alterar las trayectorias de las correas y eliminar las obstrucciones.
  • Tipo de cierre del cojinete
    Sellado
  • Material del cojinete
    Acero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Para usar con
    1-2 Strand 3V/3VX, 1 correa A/AX Strand
  • Tipo de concentrador
    Sin
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    77234125
  • Página de producto del fabricante
    77234125
  • Número de Upc del fabricante
    770075459620
  • Material
    Acero
  • Material de la polea
    Acero
  • Tipo de cojinete
    6304 Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    770075459620
  • Con bridas
    Sin bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
4.25X1.25-IDL 77234125
  • El conjunto de polea intermedia puede consistir en: rueda dentada y soporte de polea intermedia, polea plana y soporte, polea estándar o rueda dentada utilizada con un cojinete de polea intermedia y soporte de polea intermedia
  • Los piñones tensores, las poleas planas y los casquillos tensores contienen cojinetes de bolas sellados y un eje integral para el montaje en soportes tensores ajustables
  • No se requiere lubricación ni mantenimiento