Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX, A, AX
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Diámetro exterior4.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16 pulg.
- Peso7.50 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos rodillos se utilizan para absorber la longitud adicional de la correa y proporcionar un ajuste para tensar las transmisiones por correa. Las poleas tensoras y los piñones pueden alterar las trayectorias de las correas y eliminar las obstrucciones.
- Tipo de cierre del cojineteSellado
- Material del cojineteAcero
- País de origenEE. UU.
- Para usar con3-4 Cinturones Strand 3V/3VX, 2 Cinturones Strand A/AX
- Tipo de concentradorSin
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante77234200
- Página de producto del fabricante77234200
- Número de Upc del fabricante770075459637
- MaterialAcero
- Material de la poleaAcero
- Tipo de cojinete6306 Cojinete de bolas
- UPC_NO770075459637
- Con bridasSin bridas
Descripción general
- El conjunto de polea intermedia puede consistir en: rueda dentada y soporte de polea intermedia, polea plana y soporte, polea estándar o rueda dentada utilizada con un cojinete de polea intermedia y soporte de polea intermedia
- Los piñones tensores, las poleas planas y los casquillos tensores contienen cojinetes de bolas sellados y un eje integral para el montaje en soportes tensores ajustables
- No se requiere lubricación ni mantenimiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.