Motion
M10 X1.5 D6 1001

Greenfield Industries
M10 X1.5 D6 1001

M10 X1.5 D6 1001
Artículo MI #05368731
No. Fabricante M10 X1.5 D6 1001
Precio25.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Greenfield Industries
M10 X1.5 D6 1001

M10 X1.5 D6 1001
Artículo MI #05368731
No. Fabricante M10 X1.5 D6 1001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rosca Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.5 mm

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Rosca Límite/ajuste  
    D6

Descripción general

Descripción del fabricante
C54624 M10 X 1.50 TAPÓN DE CONO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo