Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5.0400 pulg.
- Longitud total5.0400 pulg.
- Peso2.08 oz
- Ancho0.7100 pulg.
Detalles
- ColorNegro con gatillos azules
- DescripciónEl SECUPRO MERAK es nuestro práctico cuchillo de seguridad de agarre a presión con retracción de cuchilla totalmente automática. Con el hermano pequeño de SECUPRO MARTEGO, hemos pensado en una cosa en particular: usted. El ligero y fácil de usar SECUPRO MERAK te permite trabajar de forma segura, con poco riesgo de agotamiento. Y hay mucho más: gracias a una profundidad de corte poco profunda, sus productos también están bien protegidos
- Tipo de cuchillaRetráctil totalmente automático
- MaterialPlástico
- Nivel de seguridad3
- TipoMerak de secupro
Descripción general
- Hoja retráctil totalmente automática para mayor seguridad
- Mecanismo de gatillo ergonómico para acoplar la cuchilla
- Cuerpo duradero hecho de plástico policarbonato
- Alternativa más segura a las cuchillas de hoja fija para tareas de corte generales
- 1/2" de extensión de cuchilla
- Cambio de cuchilla fácil y sin herramientas