Motion
56-425/EG
Guantes de nitrilo ultraligeros, 3/4 sumergidos en nailon tejido sin costuras/forro de elastano y agarre antideslizante en la palma y los dedos
Artículo MI #05368944
No. Fabricante 56-425/XL
Precio13.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nitrilo ultraligeros, 3/4 sumergidos en nailon tejido sin costuras/forro de elastano y agarre antideslizante en la palma y los dedos
Artículo MI #05368944
No. Fabricante 56-425/XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    50 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conocido y amado en todo el mundo, MaxiFlex® se ha convertido en el estándar mundial para guantes de manipulación de precisión en entornos secos. La gente ha estado pidiendo a ATG® que haga un MaxiFlex® repelente al aceite que siga siendo superfino, flexible, hábil y cómodo. Así que lo hicieron. Aquí está. Lo llaman MaxiDry®.
  • Aplicación
    • Agarre resistente y resistente al aceite • Manipulación, montaje y clasificación de piezas y materiales aceitosos ligeros • Mantenimiento y reparación general • Aplicaciones de manipulación indirecta de alimentos y almacenamiento en frío
  • Cobertura del revestimiento
    Palma, dedos y nudillos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Morado
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Conocido y amado en todo el mundo, MaxiFlex® se ha convertido en el estándar mundial para guantes de manipulación de precisión en entornos secos. La gente ha estado pidiendo a ATG® que haga un MaxiFlex® repelente al aceite que siga siendo superfino, flexible, hábil y cómodo. Así que lo hicieron. Aquí está. Lo llaman MaxiDry®.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4121
  • Patrón de agarre
    Microespuma
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Nailon y elastano
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    616314117091
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314117091

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE MAXIDRY 56-425XL
  • Exterior de punto de cuerda sin costuras cómodo y flexible
  • Los recubrimientos de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Repelencia líquida: mayor resistencia a los aceites a través de la plataforma tecnológica LiquiTech® de ATG
  • Ultraligero: recubrimiento sintético combinado con un forro de punto superligero sin costuras líder en el sector que proporciona una comodidad, sensibilidad, ajuste y destreza excelentes
  • Brazalete de bloqueo: garantiza que el guante no se deslice sobre la mano. Un soporte elástico exclusivo en la zona de la muñeca proporciona un efecto de "bloqueo" para un ajuste ceñido y ceñido
  • Agarre optimizado: el acabado de agarre antideslizante de la microcopa permite un agarre controlado y superior en aplicaciones aceitosas y húmedas. El agarre antideslizante solo se aplica donde realmente se necesita, en la zona de la palma, para garantizar que no se vea comprometida la flexibilidad
  • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
  • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
  • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
  • La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto

You May Also Like