Motion
TH275G CALENTADOR DE ALMACENAMIENTO DE BOLSOS

POWERBLANKET
TH275G TOTE STORAGE HEATER

TH275G CALENTADOR DE ALMACENAMIENTO DE BOLSOS
Artículo MI #05369408
No. Fabricante TH275G TOTE STORAGE HEATER
Precio2,008.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
TH275G TOTE STORAGE HEATER

TH275G CALENTADOR DE ALMACENAMIENTO DE BOLSOS
Artículo MI #05369408
No. Fabricante TH275G TOTE STORAGE HEATER
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
Precio2,008.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    174 pulg.
  • Se adapta al tamaño del contenedor
    Compatible con el bolso tote Poly IBC de 275-Gallon / Tanque con jaula metálica
  • Altura
    7 pulg.
  • Longitud
    52 pulg.
  • Longitud total
    174 pulg.
  • Vataje
    1440 W
  • Peso
    35 lb
  • Ancho
    46 pulg.

Detalles

  • Clasificación de amperaje
    12
  • Aplicación
    Calentamiento seguro del contenido de un contenedor o tanque de almacenamiento ibc de 275 galones
  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Tipo de calentador
    Cubierta eléctrica de calefacción de tanque y bolsa IBC aislada de 275-Gallon
  • Potencia de calefacción
    (CA) Alimentación
  • Incluye termostato
    Termostato incluido
  • Material
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Temperatura máxima
    155 °F
  • Temperatura mínima
    Temperatura ambiente
  • Rango de control de temperatura
    Temperatura ambiente hasta la temperatura máxima de ~ 145°F (±10 °F)
  • Tipo
    Manta Powerblanket Xtreme Poly con jaula metálica IBC Tote & Tank Heating Blanket

Descripción general

Descripción del fabricante
TH275G CALENTADOR DE ALMACENAMIENTO DE BOLSOS
  • 62°C (± 5°F / 3°C)
  • Diseñado para ser duradero y resistente a las inclemencias del tiempo
  • Incluye controlador termostático digital ajustable
  • Caliente y proteja de forma segura una amplia variedad de productos químicos y materiales
  • Proporcionar un diseño de envoltura completa aislada
  • Certificado para temperaturas extremas de hasta -40 °F
  • Suministrar calor uniforme a productos sensibles a la temperatura
  • Conservar materiales caros sin quemarse ni quemarse
  • Facilita el acceso con una parte superior extraíble
  • Evite los residuos manteniendo temperaturas constantes
  • Certificación ETL según las normas de seguridad UL / CSA / CE

También puede gustarle