Motion
TOQUES 10F

SKF
TKES 10F

TOQUES 10F
Artículo MI #05369411
No. Fabricante TKES 10F
Precio3,246.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TKES 10F

TOQUES 10F
Artículo MI #05369411
No. Fabricante TKES 10F
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
Precio3,246.84 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    7316575126247
  • UPC_NO
    7316575126247

Descripción general

Descripción del fabricante
TOQUES 10F
  • Cámara en miniatura de alta resolución con zoom digital de hasta 2™ que proporciona una imagen nítida y nítida a pantalla completa
  • Disponible con un tubo de inserción de 1 M (3.3')
  • El pequeño diámetro de la punta de 5.8 mm (0.23") con un amplio campo de visión permite un fácil acceso a la mayoría de las aplicaciones
  • Se suministra con un adaptador de vista lateral que permite inspeccionar aplicaciones como paredes de tuberías
  • Los potentes imanes y el montaje en trípode en la parte posterior de la unidad de visualización permiten utilizar la unidad de visualización “manos libres”
  • Se pueden almacenar hasta 50,000 fotos o 120 minutos de vídeo en la tarjeta de memoria SD suministrada
  • Hay disponibles como accesorios tubos de inserción más largos, flexibles y semirrígidos
  • Se suministra en un maletín de transporte resistente con todos los cables necesarios, cargador universal y kit de limpieza

You May Also Like