Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10
- Longitud14 pulg.
- TamañoTAMAÑO 10,0
Detalles
- AplicaciónAlmacenamiento|Preparación de materiales|Producción y procesamiento|Reparación y mantenimiento|Logística|Mantenimiento|Almacenamiento
- ColorBlanco roto
- País de origenSri Lanka
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónAlphaTec® 08-354, Rendimiento medio, Blanco roto, Algodón interlock, Con soporte, Verde, Neopreno, Rough, Gauntlet
- Tipo de manoEmparejamiento
- Número de catálogo del fabricante212517
- Número de Upc del fabricante20076490004631
- MaterialNeopreno
- Línea de productosEscorpio
- Tipo de protecciónCalor|Alta protección química
- Estándares cumplidosEN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 388:2003|EN 388:2016 +A1:2018|EN407:2020 |EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 374:2003||EN
- UPC_NO20076490004631
Descripción general
- Amortigua la mano, absorbe la transpiración y evita las rozaduras
- Excelente agarre en mojado. Una manipulación más segura significa una mayor productividad
- Flexibilidad excepcional. Más fácil de manipular, menos cansado para la mano, lo que incorpora una fácil colocación y retirada
- Revestimiento de neopreno para una amplia gama de protección química
- Acabado texturizado para un mejor agarre en materiales húmedos y resbaladizos
- Versión más larga que la 08-352 para mayor protección