Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 pulg.
- Grosor general0.0400 pulg.
- Peso1.50 lb
- Rueda Diámetro4 pulg.
- Rueda Grosor0.040 pulg.
Detalles
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoGrano medio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.15280 rpm
- Cantidad del paquete50
- Tipos de productosRueda de corte
- UPC_NO07660701616
Descripción general
- Rueda abrasiva de óxido de aluminio de calidad a un precio inicial bajo
- Rueda de amoladora recta ultrafina reforzada en ángulo recto, diseñada solo para aplicaciones de tronzado en las que se desea un corte rápido y una pérdida mínima de material; un buen equilibrio y una acción de corte libre son fáciles para el operador
- Corte sin fresado de aceros inoxidables de la serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos
- Buena opción cuando se necesita un precio inicial bajo para trabajos pequeños o operadores sin experiencia