Motion
08834120973

NORTON ABRASIVES
08834120973

Rueda de disco - 4 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, 8000 RPM, 5 por paquete
Artículo MI #05382118
No. Fabricante 08834120973
Precio33.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834120973

Rueda de disco - 4 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, 8000 RPM, 5 por paquete
Artículo MI #05382118
No. Fabricante 08834120973
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
Precio33.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Rueda montada en husillo no tejido
  • Color del disco
    Negro
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    08834120973

Descripción general

Descripción del fabricante
08834120973 4X1X1/4 SHK XCRS S/C MÉRITO
  • Se recomienda grano extra grueso para eliminar recubrimientos en una variedad de sustratos como metal de madera y plásticos
  • Construcción de red abierta para una carga mínima
  • Grano de carburo de silicio para un corte más rápido y un patrón de rayado más fino y brillante
  • Proporciona una combinación única de rendimiento agresivo, larga vida útil y acabado mejorado
  • Mounted on a 1/4 in
  • mandril de acero integrado en un núcleo epoxi

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"