Motion
66252830858

NORTON ABRASIVES
66252830858

Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de la rueda: 5 pulg.
Artículo MI #05382299
No. Fabricante 66252830858
Precio197.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252830858

Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de la rueda: 5 pulg.
Artículo MI #05382299
No. Fabricante 66252830858

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio197.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • Velocidad máxima
    4585 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
66252830858 5/3-3/4X1-3/4X1-1/4 32A46-

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"