Motion
66252836574

NORTON ABRASIVES
66252836574

6 x 1/2 x 1-1/4 pulg. Rueda de sala de herramientas SG superior a 4" 5SG 60 L VS Tipo 12
Artículo MI #05382305
No. Fabricante 66252836574
Precio243.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252836574

6 x 1/2 x 1-1/4 pulg. Rueda de sala de herramientas SG superior a 4" 5SG 60 L VS Tipo 12
Artículo MI #05382305
No. Fabricante 66252836574
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
Precio243.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del disco
    6 pulg.
  • Ancho del borde frontal
    3/8 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.55 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Detalles adicionales
    Retire las existencias rápidamente y obtenga un corte en frío con la rueda de sala de herramientas SG 5SG CA Tipo 12 superior a 4". El autoafilado abrasivo de la rueda, lo que significa menos quemaduras y apósitos. El excelente rendimiento de corte de la mezcla abrasiva de alúmina cerámica de gel de semillas y óxido de aluminio friable hace que esta rueda dure hasta cinco veces más que otras ruedas de óxido de aluminio, al tiempo que ofrece hasta dos veces la tasa de eliminación de material en comparación con los abrasivos tradicionales. Su unión de alto rendimiento ofrece una productividad y versatilidad excelentes para aceros de herramientas de esmerilado, aceros duros y blandos y aleaciones aeroespaciales.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas
  • Color
    Azul
  • Acabado de color
    Azul
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    L
  • Grado de grano
    L
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66252836574
  • Número de Upc del fabricante
    662528365742
  • RPM Máx.
    4140 rpm
  • Velocidad máxima
    4140 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    5SG60-LVS
  • UPC_NO
    66252836574
  • Color de la rueda
    Azul
  • Tipo de rueda
    Tipo 12

Descripción general

Descripción del fabricante
66252836574 6 X 1/2 X 1-1/4 5SG60-LVS
  • Ruedas para platos tipo 12 con una mezcla abrasiva de alúmina cerámica de gel de semillas de alto rendimiento y óxido de aluminio friable para una rápida eliminación de material y un corte superior
  • 3 – 5X más vida útil que las ruedas de óxido de aluminio y 2X las tasas de eliminación de material de otros abrasivos
  • Unión de alto rendimiento para versatilidad (para rectificar aceros de herramientas de alta velocidad, aceros endurecidos y blandos, y aleaciones aeroespaciales) y una excepcional sujeción de la forma
  • El abrasivo autoafilable minimiza las quemaduras y los apósitos, para maximizar el filo afilado de las herramientas y los troqueles y prolongar la vida útil de la producción
  • Excelente elección para una alta productividad, bajo coste total de rectificado por pieza en herramientas de corte CNC y máquinas herramienta y cortadoras

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good