Motion
66252836706

NORTON ABRASIVES
66252836706

6 x 1/2 x 1-1/4 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 39C 60 J VMT Tipo 01
Artículo MI #05382306
No. Fabricante 66252836706
Precio114.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252836706

6 x 1/2 x 1-1/4 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 39C 60 J VMT Tipo 01
Artículo MI #05382306
No. Fabricante 66252836706
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
Precio114.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del disco
    6 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.9 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Detalles adicionales
    Utilice esta rueda Toolroom 39C SC Tipo 01 para la eliminación de material, rectificado de superficies, afilado de herramientas, rectificado de herramientas y fresas, y aplicaciones de rectificado y rectificado que no sean de acero, así como acero inoxidable serie 300 . Con un abrasivo de carburo de silicio verde afilado y de alta pureza, estas ruedas rectas también son útiles para rectificar compuestos de matriz de metal, materiales pulverizados con plasma, mampostería y piedra. Su unión vitrificada está diseñada especialmente para maximizar la vida útil de los abrasivos de carburo de silicio cuando se utilizan con su máquina herramienta de corte CNC, amoladora cilíndrica o amoladora superficial.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
  • Color
    Verde
  • Acabado de color
    Verde
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    J
  • Grado de grano
    J
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66252836706
  • Número de Upc del fabricante
    662528367067
  • RPM Máx.
    4140 rpm
  • Velocidad máxima
    4140 rpm
  • Tipo de mineral
    Metal duro de silicio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    39C60-IVMT
  • UPC_NO
    66252836706
  • Color de la rueda
    Verde
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66252836706 6 X 1/2 X 1-1/4 39C60-I8VK
  • Ruedas rectas tipo 01 con abrasivo de carburo de silicio verde afilado de alta pureza para aplicaciones sin acero
  • Adhesión vitrificada superior especialmente diseñada para maximizar la vida útil de los abrasivos de carburo de silicio en máquinas de herramientas de corte CNC y amoladoras cilíndricas y superficiales
  • Se utiliza para rectificar herramientas de corte de metal duro, titanio, compuestos de matriz metálica y materiales pulverizados con plasma
  • Muchos tamaños y formas populares adicionales en stock ahora

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo