Motion
66252838324

NORTON ABRASIVES
66252838324

Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #05382314
No. Fabricante 66252838324
Precio244.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252838324

Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #05382314
No. Fabricante 66252838324

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$244.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 02

Descripción general

Descripción del fabricante
66252838324 6 X 1 X 4 39C60-JVK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo