Motion
66252940595

NORTON ABRASIVES
66252940595

7 x 1/2 x 1-1/4 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 38A 150 M V Tipo 01
Artículo MI #05382371
No. Fabricante 66252940595
Precio123.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252940595

7 x 1/2 x 1-1/4 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 38A 150 M V Tipo 01
Artículo MI #05382371
No. Fabricante 66252940595
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
Su precio$123.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del disco
    7 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    1/2 pulg.
  • Peso
    1.55 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Ideal para amolar muchos tipos de aceros para herramientas, incluidos aceros sensibles al calor, a velocidades de avance de ligeras a moderadas, esta rueda 38A AO Tipo 01 mayor que 4 pulgadas Toolroom está hecha con óxido de aluminio friable que proporciona un corte frío y sin quemaduras. Con una precisión y equilibrio dimensionales excelentes, la rueda está fabricada con un enlace vitrificado que funciona con máquinas herramienta de corte CNC junto con amoladoras cilíndricas y superficiales. También puedes utilizar esta versátil rueda en aceros al carbono blandos y superaleaciones.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
  • Color
    Blanco
  • Acabado de color
    Blanco
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    M
  • Grado de grano
    M
  • Número de grano
    150
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66252940595
  • Número de Upc del fabricante
    662529405959
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    38A150-MV
  • UPC_NO
    66252940595
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66252940595 7 X 1/2 X 1-1/4 38A150-MV
  • Ruedas rectas tipo 01 con el abrasivo de óxido de aluminio más friable para aplicaciones de sala de herramientas de corte frías y sin quemaduras con avances de ligeros a moderados
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para máquinas herramienta de corte CNC, y aplicaciones de rectificado cilíndrico y superficial en aceros de herramientas de alta velocidad muy sensibles al calor
  • corte rápido frío
  • Calidad constante para un equilibrio excelente y precisión dimensional una y otra vez
  • Versátil
  • buena opción para el rectificado ligero de una amplia variedad de aceros para herramientas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo