Motion
66252941488

NORTON ABRASIVES
66252941488

7 x 1/2 x 1-1/4 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 37C 46 K VMT Tipo 01
Artículo MI #05382383
No. Fabricante 66252941488
Precio130.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252941488

7 x 1/2 x 1-1/4 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 37C 46 K VMT Tipo 01
Artículo MI #05382383
No. Fabricante 66252941488
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
Precio130.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del disco
    7 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    1/2 pulg.
  • Peso
    1.2 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Detalles adicionales
    Perfecta para su uso en acero inoxidable de la serie 300 y fundición, fundición enfriada y fundición gris, la rueda Toolroom 37C SC Tipo 01 de más de 4 pulgadas le ofrece la máxima vida útil con su abrasivo de carburo de silicio negro duradero y unión vitrificada. Esta rueda recta tipo 01 funciona con metales blandos no ferrosos como aluminio, latón, bronce y cobre, así como con una variedad de materiales no metálicos. Utilice la muela en máquinas herramienta de corte CNC y en amoladoras cilíndricas y de superficie.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
  • Color
    Negro
  • Acabado de color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    K
  • Grado de grano
    K
  • Número de grano
    46
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66252941488
  • Número de Upc del fabricante
    662529414883
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de mineral
    Metal duro de silicio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    37C46-JVMT
  • UPC_NO
    66252941488
  • Color de la rueda
    Negro
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66252941488 7 X 1/2 X 1-1/4 37C46-JVK
  • Ruedas rectas tipo 01 con abrasivo de carburo de silicio negro fuerte para aplicaciones sin acero
  • Adhesión vitrificada superior especialmente diseñada para maximizar la vida útil de los abrasivos de carburo de silicio en máquinas de herramientas de corte CNC y aplicaciones de esmerilado cilíndrico, superficial y de diámetro interior
  • Ideal para triturar acero inoxidable serie 300 y fundiciones, enfriadas y grises
  • Buena elección para metales blandos no ferrosos: aluminio, latón, bronce y cobre y una gama de materiales no metálicos como piedra, mármol, caucho, cerámica y vidrio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo