Motion
66252942225

NORTON ABRASIVES
66252942225

Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #05382393
No. Fabricante 66252942225
Precio84.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252942225

Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #05382393
No. Fabricante 66252942225

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 05

Descripción general

Descripción del fabricante
66252942225 7 X 3/4 X 1-1/4 38A60-IVBE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good