Motion
66252942843

NORTON ABRASIVES
66252942843

Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #05382415
No. Fabricante 66252942843
Precio230.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252942843

Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #05382415
No. Fabricante 66252942843
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
Precio230.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 05

Descripción general

Descripción del fabricante
66252942843 7 X 1-1/2 X 1-1/4 32A46-IVB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo